Cooper Capri - eLLK92 018/18 1/6-1M LED READY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251958116213
Réf. Sonepar
06227052754
Réf. Fournisseur
52754
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile
2300 lm
température de couleur
3500...5500 K
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
110...254 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...55 °C
puissance de lampe acceptée
18...18 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
760 mm
diamètre externe
188 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
6
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
eLLK92 018/18 1/6-1M LED READY - Luminaire fluo. 2x18W - 2 entrées M20 métal. (sans PE)