Cooper Capri - eLLK92 058-58 1-6-1 - Luminaire fluo. 2x58W - 2xM25 plast.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 119 W
flux lumineux utile - 7488 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217425257
Réf. Sonepar
00036050004
Réf. Fournisseur
50004
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
119 W
flux lumineux utile
7488 lm
température de couleur
3500...5500 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
195...254 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
sans
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
puissance de lampe acceptée
58...58 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
1660 mm
diamètre externe
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
6
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
eLLK92 058-58 1-6-1 - Luminaire fluo. 2x58W - 2xM25 plast.