Cooper Capri - eLLK92 LED 800A NE 2/6-2K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 62 W
flux lumineux utile - 5350 lm
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 110000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251510703820
Réf. Sonepar
06227052735
Réf. Fournisseur
52735
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
62 W
flux lumineux utile
5350 lm
température de couleur
5700...5700 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
110000 h
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G13
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
120...254 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...55 °C
puissance de lampe acceptée
26...26 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
1500 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
6
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
eLLK92 LED 800A NE 2/6-2K - Luminaire LED nor/sec. 5350 lm - 5700 K - 2xM25 plast. + câblage traversant