Cooper Capri - EXIT Bloc led type PR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 185 lm
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217484711
Réf. Sonepar
00036000121
Réf. Fournisseur
51895
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
185 lm
température de couleur
3000...6500 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
mode de pose
montage en saillie
système de contrôle
auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours
185 lm
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
alimentation de secours
centralisé
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
110...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Oui
type de pictogramme
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
distance de visibilité du pictogramme
25 m
type de commutation
permanent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
temps d'opération nominal
60000...60000 h
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
356 mm
hauteur/profondeur
76 mm
longueur
175 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
EXIT PR - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20