Cooper Capri - EXIT N B.A.E.S led 3h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage en saillie
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
alimentation de secours - centralisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217484865
Réf. Sonepar
00036741277
Réf. Fournisseur
51828
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage en saillie
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
alimentation de secours
centralisé
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
110...277 V
type de pictogramme
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
classe de protection
I
EXIT N PR - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h - 1 entrée filetée M20 métal. (sans PE) + 1 bouchon M20
Les Atouts de la gamme:
La gamme EXIT N est une gamme de B.A.E.S (Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité) qui permet d'assurer l'éclairage d'évacuation dans les établissements industriels, sans réseau secouru spécifique. Ils peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières), et sont conformes à la norme EN60598 section 2.22. Les B.A.E.S EXIT N sont équipés d'un test automatique de fonctionnement (hebdomadaire) et d'un test automatique de décharge partielle (trimestriel), avec affichage du niveau de charge et des défauts éventuels sur 7 LED en façade. Les LED assurent une bonne visibilité jusqu'à 25 m, avec une autonomie de 3h et une durée de vie sans maintenance d'environ 50.000 h.