Cooper Capri - ExLin 5L-1 GFS 750 T1 2/6 M25K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 44 W
flux lumineux utile - 4580 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage mural/au plafond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251510723873
Réf. Sonepar
06227072387
Réf. Fournisseur
52317
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
44 W
flux lumineux utile
4580 lm
température de couleur
5000...5000 K
indice de protection (IP)
IP67
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
verre mat/satiné
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
110...277 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
angle de faisceau
faisceau diffus
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...45 °C
puissance de lampe acceptée
44...44 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
201 mm
hauteur/profondeur
115 mm
longueur
770 mm
diamètre externe
0 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
6
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
37
ExLin 5L-1 GFS 750 T1 2/6 M25K - Luminaire LED 4940 lm - 5000 K - 2xM25 plast. + câblage traversant