Cooper Capri - GHG432 - 1 commutateur Ex23 à 2 pos. fixes "0-I" 1NO/NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217408946
Réf. Sonepar
00036050618
Réf. Fournisseur
50618
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
GHG432 - 1 commutateur Ex23 à 2 pos. fixes "0-I" 1NO/NF