Cooper Capri - GHG432 Poste de commande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217408830
Réf. Sonepar
00036050624
Réf. Fournisseur
50624
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de postes de commande
2
nombre de contacts à poussoir
2
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
GHG432 - 2 BP à impulsion 1NO+1NF