Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - HL43LED10460-1224 Baladeuse LED 12-24VDC

Cooper Capri - HL43LED10460-1224 Baladeuse LED 12-24VDC

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de tension - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589350106565

Réf. Sonepar

00036051701

Réf. Fournisseur

51701

Réf. Commerciale

Cooper Capri

puissance du système

10 W

flux lumineux utile

460 lm

source lumineuse

LED non interchangeable

indice de protection (IP)

IP68

type de tension

AC/DC

pour Ex-Zone gaz

2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

tension nominale (Un)

12...50 V

appareillage

driver LED courant constant

avec élément de protection

Oui

avec interrupteur

Non

avec cordon de raccordement et prise

Non

avec prise CEE

Non

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

puissance de lampe acceptée

0...10 W

longueur

505 mm

diamètre

66 mm

HL43LED10460-1224 - Baladeuse à LED 10W - 1180 lm - 12-24VDC

Les Atouts de la gamme:

La gamme HL LED est une gamme de baladeuses LED pour zones ATEX. Ces baladeuses peuvent être utilisées dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Elles sont équipées d'une poignée en caoutchouc et d'un crochet de suspension pour une utilisation aisée. Leur conception robuste (IP68 et IK10) permet une utilisation sûre dans les environnements les plus sévères. Elles fournissent un flux lumineux élevé de 1180 lm, et sont livrées câblées sur 5 m de câble 3x1mm². Trois tensions d'alimentation sont disponibles : 12-24VDC, 24-50VAC/DC, 85-265VAC. Ces baladeuses vous permettront de faire des inspections dans vos installations en toutes circonstances. Deux emplacements sont prévus sur les embouts caoutchouc pour une fixation par un support magnétique PM1 ou par 2 clips FE4 vendus séparément.