Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO20 - vert - plage de température -60°C à +140°C

Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO20 - vert - plage de température -60°C à +140°C

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 27 mm

  • diamètre intérieur - 20 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • forme - plat

  • nombre de traversées - 1

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3589352220450

Réf. Sonepar

00040222045

Réf. Fournisseur

CAP222045

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe

27 mm

diamètre intérieur

20 mm

épaisseur

1.2 mm

forme

plat

nombre de traversées

1

matériau

matériau en fibre

qualité du matériau

autre

exécution bague

creux

adapté à la dimension du filetage métrique

20

avec rondelle

Non

Joint plat fibre - ISO20 - vert - plage de température -60°C à +140°C