Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO25 - vert - plage de température -60°C à +140°C

Cooper Capri - Joint plat fibre - ISO25 - vert - plage de température -60°C à +140°C

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 35 mm

  • diamètre intérieur - 25 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • forme - plat

  • nombre de traversées - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589352225455

Réf. Sonepar

00040222545

Réf. Fournisseur

CAP222545

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe

35 mm

diamètre intérieur

25 mm

épaisseur

1.5 mm

forme

plat

nombre de traversées

1

matériau

matériau en fibre

qualité du matériau

autre

exécution bague

creux

adapté à la dimension du filetage métrique

25

avec rondelle

Non

Joint plat fibre - ISO25 - vert - plage de température -60°C à +140°C