Cooper Capri - Joint plat JL - rep. 1 pour BVL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 18 mm
épaisseur - 1.5 mm
forme - plat
nombre de traversées - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589355501709
Réf. Sonepar
00040550170
Réf. Fournisseur
CAP550170
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre externe
26 mm
diamètre intérieur
18 mm
épaisseur
1.5 mm
forme
plat
nombre de traversées
1
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
CR (néoprène)
exécution bague
creux
Joint plat JL - rep. 1 pour BVL