Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg7 - noir - plage de température -35°C à +120°C

Cooper Capri - Joint plat néoprène - Pg7 - noir - plage de température -35°C à +120°C

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 17 mm

  • diamètre intérieur - 11.3 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • forme - plat

  • nombre de traversées - 1

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3589352407493

Réf. Sonepar

00040240749

Réf. Fournisseur

CAP240749

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre externe

17 mm

diamètre intérieur

11.3 mm

épaisseur

1.2 mm

forme

plat

nombre de traversées

1

matériau

caoutchouc

qualité du matériau

CR (néoprène)

exécution bague

creux

convient à la dimension du filetage PG

7

avec rondelle

Non

Joint plat néoprène - Pg7 - noir - plage de température -35°C à +120°C