Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cooper Capri - Kit Dcl Couvercle Ø90 + Piton

Cooper Capri - Kit Dcl Couvercle Ø90 + Piton

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 90 mm

  • fixation des appareils - visser

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3589357360892

Réf. Sonepar

00040736089

Réf. Fournisseur

CAP736089

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

diamètre

90 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

longueur

90 mm

largeur

90 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Oui

Kit Dcl Couvercle Ø90 + Piton