Cooper Capri - Kit Dcl pour Boite Multibanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - blanc
diamètre - 67 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589358500105
Réf. Sonepar
00040850010
Réf. Fournisseur
CAP850010
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
blanc
diamètre
67 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
finition du couvercle
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle
vissé
Kit Dcl pour Boite Multibanche