Cooper Capri - LMW48-500/800-FT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 500 mm
largeur - 48.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217412172
Réf. Sonepar
00036052047
Réf. Fournisseur
52047
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
argent
matériau
acier
longueur
500 mm
largeur
48.3 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
800 mm
diamètre
48.3 mm
LMW48-500/800-FT Console murale diam. 48,3mm, hauteur 50cm, longueur 80cm, angle 45°