Cooper Capri - Lot 300 Capritherm+Scie Cloche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 67 mm
profondeur - 40...40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589357130433
Réf. Sonepar
00040713043
Réf. Fournisseur
CAP713043
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
pour le nombre d'inserts d'appareil
8
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
nombre d'entrées
4
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
Capritherm BBC Simple 67 X 40 Lot de 300 + Scie Cloche