Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 45 entraxe 74

Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 45 entraxe 74

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 100 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3589358545748

Réf. Sonepar

00040854574

Réf. Fournisseur

CAP854574

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

orange

diamètre

100 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

longueur

74 mm

largeur

45 mm

Manchon CAPRI pour pré-dalle Hauteur 45 entraxe 74