Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 55 entraxe 74

Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 55 entraxe 74

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 100 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3589358555747

Réf. Sonepar

00040855574

Réf. Fournisseur

CAP855574

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

orange

diamètre

100 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

longueur

74 mm

largeur

55 mm

Manchon CAPRI pour pré-dalle Hauteur 55 entraxe 74