En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 65 entraxe 100 pour aiamant

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 100 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589358565005

Réf. Sonepar

00040856500

Réf. Fournisseur

CAP856500

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

orange

diamètre

100 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

longueur

100 mm

largeur

65 mm

Manchon CAPRI pour pré-dalle Hauteur 65 entraxe 100 pour aimant