Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 85 entraxe 74
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 100 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589358585744
Réf. Sonepar
00040858574
Réf. Fournisseur
CAP858574
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
orange
diamètre
100 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
longueur
74 mm
largeur
85 mm
Manchon CAPRI pour pré-dalle Hauteur 85 entraxe 74