Cooper Capri - Manchon pour pré-dalle Hauteur 55 entraxe 100 pour aiamant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 100 mm
profondeur - 55...55 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3589358555006
Réf. Sonepar
00040855500
Réf. Fournisseur
CAP855500
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
orange
diamètre
100 mm
profondeur
55...55 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
100 mm
largeur
55 mm
profondeur intérieure
25 mm
pour diamètre de câble
16.6...25 mm
Manchon CAPRI pour pré-dalle Hauteur 55 entraxe 100 pour aimant