Cooper Capri - Nautilus 105X105X55 960°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
couleur - gris
diamètre - 105 mm
fixation des appareils - visser ou à griffe
matériau - plastique
Minimum d'achat
90 unité(s)
EAN
3589354915590
Réf. Sonepar
00040491559
Réf. Fournisseur
CAP491559
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
carré
couleur
gris
diamètre
105 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
largeur
105 mm
traversée de boîtier par une tubulure
Non
Boite étanche Nautilus pour montage en saillie avec couvercle clipsable fermeture 1/4 de tour Ip55 - Nautilus 105X105X55 960°