Cooper Capri - Nautilus 190X140X70 960°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
couleur - gris
diamètre - 190 mm
fixation des appareils - visser ou à griffe
matériau - plastique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3589354919796
Réf. Sonepar
00040491979
Réf. Fournisseur
CAP491979
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
carré
couleur
gris
diamètre
190 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
largeur
140 mm
traversée de boîtier par une tubulure
Non
Boite Etanche Nautilus pour montage En Saillie Avec Couvercle A Visser Ip55 - Nautilus 190X140X70 960°