Cooper Capri - Nautilus 240X190X90 650°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
couleur - gris
diamètre - 240 mm
fixation des appareils - visser ou à griffe
matériau - plastique
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
3589354924905
Réf. Sonepar
00040492490
Réf. Fournisseur
CAP492490
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
carré
couleur
gris
diamètre
240 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
largeur
190 mm
traversée de boîtier par une tubulure
Non
Boite étanche Nautilus pour montage en saillie avec Couvercle à visser Ip55 - Nautilus 240X190X90 650°