Cooper Capri - Nautilus 300X220X120 960°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
couleur - gris
diamètre - 300 mm
fixation des appareils - visser ou à griffe
matériau - plastique
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3589354930296
Réf. Sonepar
00040493029
Réf. Fournisseur
CAP493029
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
carré
couleur
gris
diamètre
300 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
largeur
220 mm
traversée de boîtier par une tubulure
Non
Boite étanche Nautilus pour montage en saillie avec couvercle à visser IP55 - Nautilus 300X220X120 960°