Cooper Capri - Nautilus 380X300X120 650°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
couleur - gris
diamètre - 380 mm
fixation des appareils - visser ou à griffe
matériau - plastique
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3589354938209
Réf. Sonepar
00040493820
Réf. Fournisseur
CAP493820
Réf. Commerciale
Cooper Capri
forme
carré
couleur
gris
diamètre
380 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
largeur
300 mm
traversée de boîtier par une tubulure
Non
Boite étanche Nautilus pour montage en saillie avec couvercle à visser IP55 - Nautilus 380X300X120 650°