Cooper Capri - nLLK15 LED 1200 2/6-2M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 6400 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250959967534
Réf. Sonepar
06227053008
Réf. Fournisseur
53008
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
6400 lm
température de couleur
3500...5500 K
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G5
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
sans
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...45 °C
puissance de lampe acceptée
17...26 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
1360 mm
diamètre externe
0 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
5
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
nLLK15 LED 1200 2/6-2M - Luminaire LED 2x17/26W - 3800/6400 lm - 2 entrées M20 métal. (sans PE) + câblage traversant