Cooper Capri - nLLK15 LED 1200 N 1/6-1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 6
longueur d’encastrement - 1000 mm
nombre de pôles - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251510720995
Réf. Sonepar
06227053028
Réf. Fournisseur
53028
Réf. Commerciale
Cooper Capri
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
6
longueur d’encastrement
1000 mm
nombre de pôles
1
nLLK15 LED 1200 N 1/6-1M - Luminaire LED secouru 2x17W - 3800 lm - 2 entrées M20 métal. (sans PE)