Cooper Capri - nLLK15 LED 1500 1/6-1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34 W
flux lumineux utile - 7800 lm
température de couleur - 3500...5500 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250959967565
Réf. Sonepar
06227996756
Réf. Fournisseur
53033
Réf. Commerciale
Cooper Capri
puissance du système
34 W
flux lumineux utile
7800 lm
température de couleur
3500...5500 K
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G5
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
sans
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...45 °C
puissance de lampe acceptée
23...32 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
1660 mm
diamètre externe
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
nLLK15 LED 1500 1/6-1M - Luminaire LED 2x23/32W - 5200/7800 lm - 2 entrées M20 métal. (sans PE)