Cooper Capri - NPFMA20LCY/UNV1 76 M25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
06227053081
Réf. Fournisseur
53081
Réf. Commerciale
Cooper Capri
NPFMA20LCY/UNV1 76 M25 - Projecteur LED 20500 lm / 5000 K - 2 entrées M25 (sans PE)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteurs PFM LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones industrielles non classées. La vitre est en verre borosilicaté haute résistance, claire ou dépolie. Le boitier en aluminium est très robuste et dispose d'ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique optimum, avec un indice de protection IP66. L'éclairement fourni est homogène, puissant et proche de la lumière du jour, avec des flux lumineux allant de 20.000 lm à 50.000 lm. La durée de vie des LED est de 150.000 h à une température ambiante de +25 °C et les drivers sont facilement accessibles et remplaçables. Ce projecteur est fourni avec un étrier de fixation orientable, et peut recevoir en accessoire une grille de protection et un réflecteur type casquette.