Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cooper Capri - Pdc + Douille  Fiche

Cooper Capri - Pdc + Douille Fiche

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - orange

  • diamètre - 67 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3589357135520

Réf. Sonepar

00040713552

Réf. Fournisseur

CAP713552

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

orange

diamètre

67 mm

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

nombre d'entrées

4

fixation au crochet de luminaire

Oui

Capritherm BBC Point de Centre + Douille & Fiche