Cooper Capri - PLANETE 400 AD ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 330 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 1.1 W
température de couleur - 5053...5053 K
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191171414
Réf. Sonepar
06227117141
Réf. Fournisseur
LUM17141
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile
330 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
1.1 W
température de couleur
5053...5053 K
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
32
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
32
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...30 °C
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.546
largeur
190 mm
hauteur/profondeur
165 mm
longueur
470 mm
diamètre externe
135 mm
nombre de pôles
2
type de connexion
autre
Planète 400AD ADR CGLine+ B.A.E.S évacuation/ambiance LED - 330lm 1h NF - 1 PE 3/4"
Les Atouts de la gamme:
Le bloc Planète 400AD ADR permet d'assurer l'éclairage d'évacuation (balisage des issues de secours) et d'ambiance (anti-panique) dans les zones à risques d'explosions. Il convient pour tous les groupes de gaz (IIA, IIB, IIC) et tous les types de poussières (IIIA, IIIB, IIIC). Un flux lumineux de 330 lm est garanti pendant 1 heure. Longue durée de vie, aucun relampage à prévoir et batterie garantie 4+6 ans. Livré complet avec étriers de fixation et presse-étoupe. Pictogramme et télécommande à commander séparément.