Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cooper Capri - Pot de descente Kraken à désoperculer

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • type de construction - boîte de jonction

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589350119121

Réf. Sonepar

06227011912

Réf. Fournisseur

CAP491000

Réf. Commerciale

Cooper Capri

mode de pose

construction en béton

forme

rectangulaire

couleur

noir

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

longueur

215 mm

largeur

100 mm

pour diamètre du tube

20/25 mm

Pot de descente Kraken à désoperculer volume 1240 cm3

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de pot de descente disponible en 3 versions : KRAKEN avec un volume de plus de 1240cm3, OCTOPUS pour une pose dans le sens de la cloison et NEMO pour les simples arrivées de gaine. Le KRAKEN est aussi disponible en version désoperculée. Le design a été étudié pour permettre un parfait empilement et réduire l'espace de stockage. 2 versions de couvercles sont disponibles, la version débordante pour assurer le retrait des pots dans le béton et la version affleurante est texturée intégrant ainsi la fonction grille de rebouchage. Enfin les pots sont fabriqués avec une matière plastique issue du recyclage.