Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 4F ISO32 n°08 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 18...27.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589350034202
Réf. Sonepar
00040003420
Réf. Fournisseur
CAP846894V1
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble
18...27.5 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
32
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
41 mm
dimension angulaire hexagonale
45.1 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-60...140 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
Presse-étoupe ADE 4F ISO32 n°08 en laiton nickelé