Cooper Capri - Presse-étoupe ADE 6F NPT 1/2" n°07 IX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 12...21 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589350067781
Réf. Sonepar
06227006778
Réf. Fournisseur
CAP967606V1
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble
12...21 mm
type de filetage
NPT
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1/2 pouce
longueur de filetage
22.2 mm
dimension du profil
30 mm
dimension angulaire hexagonale
33 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
diaphragme
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-30...80 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
Presse-étoupe ADE 6F NPT 1/2" n°07 en inox 316L