Cooper Capri - Presse-étoupe Ex e en polyamide noir M12 - 51300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...7 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4250217429378
Réf. Sonepar
00036051300
Réf. Fournisseur
51300
Réf. Commerciale
Cooper Capri
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...7 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
15 mm
dimension angulaire hexagonale:
16.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...70 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme de presse-étoupes polyamide EXACAP permet le raccordement d'un câble non armé. L'EXACAP est disponible en noir pour les circuits électriques, ou avec un chapeau bleu pour les circuits à sécurité intrinsèque. Ce presse-étoupe peut être utilisé dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières) pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou à protection par enveloppe (Ex tb), pour des appareils fixes, où les câbles ne sont soumis à aucune traction ni vibrations. Ces presse-étoupes offrent une large plage de serrage, et intègrent une lèvre d'étanchéité qui dispense d'utiliser un joint si l'état de surface du boitier est suffisant. Le filetage ISO peut être court ou long, selon le type de montage (sur trou fileté ou sur trou lisse). La plage de température d'utilisation standard est de -20 °C à +70 °C pour les tailles M12 à M32, ou -55 °C à +70 °C pour les tailles M40 à M63. Des obturateurs certifiés sont disponibles en accessoires pour boucher ces presse-étoupes EXACAP lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il existe également des versions multicâbles et des versions amplificateur (qui offre par exemple la plage de serrage d'un M25 mais avec un filetage M20).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.