Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP CT-e ISO50 n°10 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
qualité du matériau - laiton
traitement de la surface - nickelé
température d'utilisation - -20...80 °C
pour câble blindé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589350038545
Réf. Sonepar
00040003854
Réf. Fournisseur
CAP193504V1
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
métal
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
température d'utilisation
-20...80 °C
pour câble blindé
Non
finition CEM
Oui
Presse-étoupe NEWCAP CT-e ISO50 n°10 en laiton nickelé