Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP MS-e ISO16 n°05 N

Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP MS-e ISO16 n°05 N

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • température d'utilisation - -20...80 °C

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589350038040

Réf. Sonepar

00040003804

Réf. Fournisseur

CAP192164V1

Réf. Commerciale

Cooper Capri

matériau

métal

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

température d'utilisation

-20...80 °C

pour Ex-Zone gaz

1, 2

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour câble blindé

Non

Presse-étoupe NEWCAP MS-e ISO16 n°05 en laiton nickelé