Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS QL - ISO 12 - Filetage long - laiton nickelé - IP66/68 - CAP187122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
qualité du matériau - laiton
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NEWCAP-MS QL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3589351871226
Réf. Sonepar
00040187122
Réf. Fournisseur
CAP187122
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
Presse-étoupe NEWCAP-MS QL - ISO 12 - n°04 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 3,0 - 6,5 mm
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de presse-étoupe métalliques NEWCAP-MS QL assure le raccordement de câbles non armés et ainsi que de câbles armés d'une tresse métallique, ce qui la rend parfaitement adaptée pour des applications CEM. Disponible en laiton nickelé, le NEWCAP-MS QL est proposé en avec un filetage long ISO.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de presse-étoupe métalliques NEWCAP-MS QL assure le raccordement de câbles non armés et ainsi que de câbles armés d'une tresse métallique, ce qui la rend parfaitement adaptée pour des applications CEM. Disponible en laiton nickelé, le NEWCAP-MS QL est proposé en avec un filetage long ISO.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.