Cooper Capri - Presse-étoupe NEWCAP-MS QL - ISO 63 - n°11 - laiton nickelé - IP66/68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
traitement de la surface - nickelé
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3589351876320
Réf. Sonepar
00040187632
Réf. Fournisseur
CAP187632
Réf. Commerciale
Cooper Capri
indice de protection (IP)
IP66
traitement de la surface
nickelé
Presse-étoupe NEWCAP-MS QL - ISO 63 - n°11 - laiton nickelé - IP66/68 - plage de température -20°C à +80°C - plage de serrage 37,0 - 53,0 mm