Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Presse-étoupe NORMADIX - Pg 13 - n°07 - laiton nickelé - IP66

Cooper Capri - Presse-étoupe NORMADIX - Pg 13 - n°07 - laiton nickelé - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 8.5...13.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589356013041

Réf. Sonepar

00040601304

Réf. Fournisseur

CAP601304

Réf. Commerciale

Cooper Capri

pour diamètre de câble

8.5...13.5 mm

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

13

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP66

sans halogène

Oui

inclinaison du filetage

1.41 mm

longueur de filetage

5.6 mm

dimension du profil

22 mm

dimension angulaire hexagonale

24.2 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

résistant aux chocs

Oui

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Oui

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-5...70 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

Presse-étoupe NORMADIX - Pg 13 - n°07 - laiton nickelé - IP66 - plage température -5°C à +70°C - plage de serrage 8,5 - 13,5 mm