Cooper Capri - PXLED 25L A 757 C T0 E05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 26.035 lm
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250959981905
Réf. Sonepar
06227051535
Réf. Fournisseur
51535
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile
26.035 lm
température de couleur
5700...5700 K
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
5
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
110...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-50...55 °C
puissance de lampe acceptée
245...245 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
465 mm
hauteur/profondeur
328 mm
longueur
866 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
6
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
12
PXLED 25L A 757 C T0 E05 - Projecteur rectangulaire 245W LED extensif - 2 entrées M25 (sans PE)