Cooper Capri - PXLED 30L B 757 C T0 E05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 32.316 lm
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250959981912
Réf. Sonepar
06227051526
Réf. Fournisseur
51526
Réf. Commerciale
Cooper Capri
flux lumineux utile
32.316 lm
température de couleur
5700...5700 K
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
110...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-50...55 °C
puissance de lampe acceptée
294...294 W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
465 mm
hauteur/profondeur
328 mm
longueur
866 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
6
section de conducteur
6 mm²
type de connexion
borne à vis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
10
PXLED 30L B 757 C T0 E05 - Projecteur rectangulaire 294W LED intensif - 2 entrées M25 (sans PE)