Cooper Capri - PXLED 5L B 757 C T0 E05 LV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251510737511
Réf. Sonepar
06227073751
Réf. Fournisseur
51520
Réf. Commerciale
Cooper Capri
PXLED 5L B 757 C T0 E05 LV - Proj. 5L intensif - 5700K - 24-48VAC/DC - 2xM25 (sans PE)
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteurs ATEX PX LED est utilisable en intérieur et en extérieur pour les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que pour les zones 21 et 22 (poussières). La vitre est en verre trempé haute résistance (option vitre dépolie possible). Le boitier en aluminium anodisé est très robuste et dispose d'ailettes de refroidissement spécifiques pour une dissipation thermique optimum, avec un indice de protection IP66. L'éclairement fourni est homogène, puissant et proche de la lumière du jour, avec des flux lumineux allant de 5.000 lm à 30.000 lm en faisceau intensif ou extensif pour couvrir toutes les applications. Les LED de dernière génération offre une durée de vie exceptionnelle de 200.000 h à une température ambiante de +25 °C et les drivers sont facilement accessibles et remplaçables. Ce projecteur est fourni avec un étrier de fixation orientable en inox 316L, pour montage sur surface plane. En option, des support pour montage sur mât sont également disponibles.