Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Réducteur 'd/e' ISO16 / ISO12 N

Cooper Capri - Réducteur 'd/e' ISO16 / ISO12 N

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056039037093

Réf. Sonepar

06227903709

Réf. Fournisseur

BBA1104YXN

Réf. Commerciale

Cooper Capri

Réducteur 'd/e' hexagonal ISO16 / ISO12 en laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Les réducteurs hexagonaux BB permettent de modifier la taille et/ou le type de filetage sur un appareil électrique situé en zones à risques d'explosions. Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'une filetage femelle du même type (ISO/ISO, PG/PG, NPT/NPT) mais il est également possible de changer le type de filetage (NPT/ISO, PG/ISO, etc...) entre le côté mâle et le côté femelle. Ces réducteurs peuvent être utilisés pour des applications antidéflagrantes (Ex d), à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).