Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Réducteur 'e' M ISO20 / F ISO16 PA

Cooper Capri - Réducteur 'e' M ISO20 / F ISO16 PA

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056039070854

Réf. Sonepar

06227907085

Réf. Fournisseur

BJM1211EU

Réf. Commerciale

Cooper Capri

Réducteur 'e' rond M ISO20 / F ISO16 en Nylon

Les Atouts de la gamme:

Les réducteurs ronds BJ en Nylon permettent de réduire le diamètre d'une entrée de câble sur un appareil électrique situé en zones à risques d'explosions. Les versions les plus courantes sont équipées d'un filetage mâle et d'un filetage femelle du même type (ISO/ISO, PG/PG) mais il est également possible de changer le type de filetage (PG/ISO, ISO/PG) entre le côté mâle et le côté femelle. Ces réducteurs sont fournis en standard avec un joint torique en EPDM du côté mâle. Ils peuvent être utilisés pour des applications à sécurité augmentée (Ex e) ou pour les zones poussières (Ex tb).