Cooper Capri - RAB 220 - Réflecteur inox 316 pour AB12-220 et AB12-236PL - 51275

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - RAB 220 - Réflecteur inox 316 pour AB12-220 et AB12-236PL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435156915205

Réf. Sonepar

00036012214

Réf. Fournisseur

51275

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier

couleur:

argent

longueur:

460 mm

diamètre:

140 mm

largeur:

144 mm

hauteur/profondeur:

144 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

RAB 220 - Réflecteur inox 316 pour AB12-220 et AB12-236PL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.