Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 16 - Pg 13 - laiton nickelé - IP67 - CAP641334

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG13,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356413346

Réf. Sonepar

00040641334

Réf. Fournisseur

CAP641334

Marque

Cooper Capri

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG13,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

12.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

17.8 mm

longueur de filetage:

12 mm

longueur totale:

33 mm

hauteur totale:

26 mm

température d'utilisation:

-50...135 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord de conduit flexible métallique CAPRIROK - taille 16 - Pg 13 - laiton nickelé - IP67

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.