Cooper Capri - Raccord CAPRIROK - taille 63 - ISO 63 - laiton nickelé - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 63 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M63 x 1,5
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3589356463341
Réf. Sonepar
00040646334
Réf. Fournisseur
CAP646334
Réf. Commerciale
Cooper Capri
diamètre nominal
63 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M63 x 1,5
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
51.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
59.7 mm
longueur de filetage
20 mm
longueur totale
58.8 mm
hauteur totale
70 mm
température d'utilisation
-50...135 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord CAPRIROK - taille 63 - ISO 63 - laiton nickelé - IP67